Motion
5 B 66 TB
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 6.6 pulg. de diámetro de paso, 6.95 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332643
No. Fabricante 5 B 66 TB
Precio305.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 6.6 pulg. de diámetro de paso, 6.95 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332643
No. Fabricante 5 B 66 TB
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
Su precio$305.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.9500 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0625
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2517
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950514369
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950514369

Descripción general

Descripción del fabricante
5 B 66 TB (2517) POLEA 'TB'
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.