Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Face Width4.0000 pulg.
- Length Through Bore2.0625 pulg.
- Outside Diameter7.3500 pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Diámetro de paso7 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.125 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.125
- Peso34.00 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos2517
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950514376
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- Tipo de dibujo de poleaA
- UPC_NO697950514376
Descripción general
Descripción del fabricante
5 B 70 TB (2517) POLEA 'TB'
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature