Motion
5 5V  1870 TB
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 18.6 pulg. de diámetro de paso, 18.7 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332657
No. Fabricante 5 5V 1870 TB
Precio1,395.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 18.6 pulg. de diámetro de paso, 18.7 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332657
No. Fabricante 5 5V 1870 TB
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
Precio1,395.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    7.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.7000 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    18.7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    18.7
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3535
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515069
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950515069

Descripción general

Descripción del fabricante
5 5V POLEA TB DE 1870 TB (3535) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.