Motion
5 8V  2480 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 5 , 24.6 pulg. de diámetro de paso, 24.8 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332658
No. Fabricante 5 8V 2480 TB
Price$4,186.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 5 , 24.6 pulg. de diámetro de paso, 24.8 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332658
No. Fabricante 5 8V 2480 TB
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
Price$4,186.86/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.9375 a 4.5000 pulg.
  • Face Width  
    10.3750 pulg.
  • Length Through Bore  
    6.75 pulg.
  • Outside Diameter  
    24.8000 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    24.8
  • Peso
    96.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    5050
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515021
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Number Of Grooves  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950515021

Descripción general

Descripción del fabricante
5 8V POLEA TB DE 2480 TB (5050) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.