Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 1.6875 pulg.
- Diámetro de referencia5.0000 pulg.
- Cara Ancho1.3750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.7500 pulg.
- Proyección del concentrador.469
- Longitud hasta Agujero1.34375 pulg.
- Exterior Diámetro5.2500 pulg.
- Ancho general1.375 pulg.
- Diámetro de paso5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.34375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.25 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.25
- Peso4.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio simple
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante697950229744
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- UPC_NO697950229744
Descripción general
- Para aplicaciones ligeras como HVAC.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación