Motion
AK49 P/B
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 4.5 pulg. de diámetro de paso, 4.75 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332725
No. Fabricante AK49 P/B
Price$61.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 4.5 pulg. de diámetro de paso, 4.75 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332725
No. Fabricante AK49 P/B
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
Su precio$61.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Face Width  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Length Through Bore  
    1.15625 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    0,75 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.15625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.75
  • Peso
    2.10 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950229089
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950229089

Descripción general

Descripción del fabricante
AK49 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.