Motion
AK64 P/B
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 6 pulg. de diámetro de paso, 6.25 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332731
No. Fabricante AK64 P/B
Precio77.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 6 pulg. de diámetro de paso, 6.25 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332731
No. Fabricante AK64 P/B
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
Su precio$77.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Longitud hasta Agujero  
    1.15625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    0,75 pulg.
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.15625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.25
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950229140
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950229140

Descripción general

Descripción del fabricante
AK64 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"