Motion
BK130 P/B
Polea de cinturón en V FHP - Sección de correa A, 4L, B, 5L , ranura 1, 12 pulg. de diámetro de paso, 12.75 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332746
No. Fabricante BK130 P/B
Precio226.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - Sección de correa A, 4L, B, 5L , ranura 1, 12 pulg. de diámetro de paso, 12.75 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332746
No. Fabricante BK130 P/B
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
Precio226.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 1.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .656
  • Longitud hasta Agujero  
    1.46875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Ancho general
    0,875 pulg.
  • Diámetro de paso
    12 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.46875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.75
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950235486
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950235486

Descripción general

Descripción del fabricante
BK130 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"