Motion
BK32 P/B
Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 3.35 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #08332752
No. Fabricante BK32 P/B
Precio50.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 2.6 pulg. de diámetro de paso, 3.35 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #08332752
No. Fabricante BK32 P/B
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
Precio50.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 0.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .406
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3500 pulg.
  • Ancho general
    0,8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.35
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950226941
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950226941

Descripción general

Descripción del fabricante
BK32 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"