Motion
BK72 P/B
Polea de correa en V FHP - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 1, 6.9500 pulg. D.E., Orificio simple, No requerido Serie Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332765
No. Fabricante BK72 P/B
Precio107.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V FHP - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 1, 6.9500 pulg. D.E., Orificio simple, No requerido Serie Casquillo, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332765
No. Fabricante BK72 P/B
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
Precio107.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.6250 a 1.6875 pulg.
  • Diámetro de referencia
    6.2000 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .656
  • Longitud hasta Agujero  
    1.46875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.9500 pulg.
  • Ancho general
    0,875 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.46875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.95 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.95
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950233925
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950233925

Descripción general

Descripción del fabricante
BK72 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good