Motion
60401
Protección y seguridad personal - Trinquete con ajuste de pivote, Sí, Material ABS/PC, Color blanco
Artículo MI #08332969
No. Fabricante 60401
Price$68.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protección y seguridad personal - Trinquete con ajuste de pivote, Sí, Material ABS/PC, Color blanco
Artículo MI #08332969
No. Fabricante 60401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.92/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    De 6.5 a 8 pulg.

Details

  • Tipo de ajuste
    Trinquete con pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • Incluye
    Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    092644600821
  • Material
    ABS/PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-Deformación lateral (LD) | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
ALA COMPLETA #60401 , CASCO VENTILADO
  • El casco de seguridad tiene soportes de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera que garantizan que los faros de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre; no se necesitan correas ni bridas
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • Los respiraderos ajustables se pueden abrir o cerrar para una máxima circulación de aire y, al mismo tiempo, cumplir con estrictas normas de seguridad
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • Clase C, tipo 1, casco con ventilaciones ajustables cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397:2012+A1:2012-5.2.4 (deformación lateral-LD); EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Ajuste sencillo con una sola mano gracias al mecanismo de trinquete de botón grande, incluso con guantes puestos, y el suave collarín pivota para eliminar los nudos de bandana y las colas de poni
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o n.o 56049, 56048, 56062), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTRP, KHHSPN)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron