Motion
CDW43-120-2Z-B-U

ROLLON CORP
CDW43-120-2Z-B-U

Carro en forma de U guiado por leva - CDW, diámetro nominal: 43 mm, longitud total: 120 mm
Artículo MI #08337811
No. Fabricante CDW43-120-2Z-B-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CDW43-120-2Z-B-U

Carro en forma de U guiado por leva - CDW, diámetro nominal: 43 mm, longitud total: 120 mm
Artículo MI #08337811
No. Fabricante CDW43-120-2Z-B-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    43 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Peso
    1.408 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    1570 N
  • Capacidad de carga dinámica
    12280 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120°C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    5500 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    CDW
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CDW43-120-2Z-T RLR ROLLO DESLIZANTE
  • Fabricado con cuerpo asimétrico de acero galvanizado y rascadores resistentes de poliamida
  • Con este diseño es posible montar el elemento móvil en la parte inferior o superior del cuerpo del deslizador
  • Disponible para las tallas 28, 35 y 43
  • Disponible con tres o cinco rodillos, dependiendo de la caja de carga y la dirección de carga establecida con la configuración correspondiente
  • Los rascadores están hechos de poliamida resistente y mantienen las pistas libres de contaminación, garantizando así una vida útil más larga
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo