Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso484 g
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Tipo de pilotoPiloto externo
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
Descripción general
- Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
- Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
- Tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF