Motion
302-0710B-LY/S
Chaleco de malla de cinco bolsillos ANSI Clase R 2 con parte inferior delantera negra
Artículo MI #08337975
No. Fabricante 302-0710B-LY/S
Precio13.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla de cinco bolsillos ANSI Clase R 2 con parte inferior delantera negra
Artículo MI #08337975
No. Fabricante 302-0710B-LY/S
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
Precio13.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314243486
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314243486

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO 302-0710B-LY/S
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cierre con cremallera
  • 2 lengüetas para micrófono con costuras reforzadas
  • 1 bolsillo interior para tableta
  • 1 bolsillo en el pecho
  • 1 bolsillo para radio en el pecho
  • 2 bolsillo inferior externo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"