Motion
72-400/7

Ansell
72-400/7

72-400/7
Artículo MI #08338407
No. Fabricante 72-400/7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
72-400/7

72-400/7
Artículo MI #08338407
No. Fabricante 72-400/7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Fibra de vidrio/HPPE/Lycra®/Poliéster/Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
72-400-7 HYFLEX ANSI A6 RES CORTE
  • El diseño ligero/medio proporciona suavidad y flexibilidad para que pueda llevarse cómodamente durante largos períodos de tiempo
  • Diseño de guante ambidiestro
  • Lavable a máquina con limpiadores no cáusticos sin efecto sobre el rendimiento y la durabilidad
  • Fabricado con un elástico de spandex que mantiene un ajuste ceñido, incluso después de múltiples lavados
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA

También puede gustarle