Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Material del revestimiento/cubiertaFibra de vidrio/HPPE/Lycra®/Poliéster/Acero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
72-400-8 HYFLEX ANSI A6 RES CORTE
- El diseño ligero/medio proporciona suavidad y flexibilidad para que pueda llevarse cómodamente durante largos períodos de tiempo
- Diseño de guante ambidiestro
- Lavable a máquina con limpiadores no cáusticos sin efecto sobre el rendimiento y la durabilidad
- Fabricado con un elástico de spandex que mantiene un ajuste ceñido, incluso después de múltiples lavados
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad