Motion
7001-12-26
7001-12-26 MJ-MM CON ACCESORIO DE PUERTO RR
Artículo MI #08338903
No. Fabricante 7001-12-26
Price$49.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7001-12-26 MJ-MM CON ACCESORIO DE PUERTO RR
Artículo MI #08338903
No. Fabricante 7001-12-26
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
Price$49.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 26 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 26 mm

Details

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M26X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M26X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-12-26 MJ-MM CON ACCESORIO DE PUERTO RR