Motion
GJO00246

Genuine Joe
GJO00246

Lata de basura - Ovalada, 55 galones, Gris, 26.8 pulgadas de ancho, 33 pulgadas de alto, 26.8 pulgadas de largo
Artículo MI #08364992
No. Fabricante GJO00246
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Genuine Joe
GJO00246

Lata de basura - Ovalada, 55 galones, Gris, 26.8 pulgadas de ancho, 33 pulgadas de alto, 26.8 pulgadas de largo
Artículo MI #08364992
No. Fabricante GJO00246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    33 pulg.
  • Longitud
    26.8 pulg.
  • Ancho
    26.8 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    55 galones (EE. UU.)
  • Acabado de color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    035255002462
  • Tipo de receptáculo
    Receptáculo de basura
  • Forma
    Ovalado
  • Con ruedas o fijo
    Estacionario

Descripción general

Descripción del fabricante
GJO00246 55 LATA DE TRAVESÍA DE GAL
  • Construcción duradera y moldeada que resiste los daños para un uso duradero
  • La tapa (se vende por separado) mantiene fuera a los animales y evita derrames si se vuelca
  • El diseño de cresta desplazada permite que los contenedores adicionales se anidan sin atascarse
  • Mangos de radio grande con pozo profundo que permiten levantarlos fácilmente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good