Motion
2551-20
M12™ CIRUGÍA DE FUEL™ 1/4 pulg. Herramienta desnuda de destornillador hidráulico hexagonal
Artículo MI #08365669
No. Fabricante 2551-20
Precio184.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ CIRUGÍA DE FUEL™ 1/4 pulg. Herramienta desnuda de destornillador hidráulico hexagonal
Artículo MI #08365669
No. Fabricante 2551-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio184.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.2 pulg.
  • Ancho general
    2.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.0 lb
  • Par de apriete
    450 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El impulsor hidráulico hexagonal Milwaukee M12 FUEL SURGE de 1/4 pulg. es el primer impulsor de impacto hidráulico de 12 voltios de la industria. El impacto hidráulico del tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVE permite un funcionamiento hasta 2X más silencioso con menos vibración para velocidades de conducción más suaves y rápidas. Su tamaño compacto proporciona un acceso inigualable en espacios reducidos y permite un transporte sencillo en un cinturón de herramientas o en una bolsa de herramientas. El motor sin escobillas POWERSTATE proporciona hasta 0-3, 000 RPM con salida de potencia constante para accionar los tornillos más rápido. La inteligencia REDLINK Plus evita daños en la herramienta y la batería causados por sobrecarga o sobrecalentamiento. El controlador de impacto inalámbrico es compatible con todas las M12 baterías compactas REDLITHIUM o baterías de capacidad extendida, lo que proporciona más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete. El control del variador de 4 modos del controlador de impacto ofrece un mayor control sobre la velocidad de salida y la potencia para una mayor versatilidad. El modo de tornillo autorroscante reduce la marcha cuando se utilizan tornillos autorroscantes, así como el exceso de accionamiento, la rotura y la extracción de tornillos.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    12 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon reforzado
  • Incluye
    (1) Destornillador, (1) Clip para cinturón
  • Número de Upc del fabricante
    045242536672
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Par máximo
    450 pulg./lb
  • Protector de sobrecarga
    Sí
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242536672
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2551-20 1/2 BROCA
  • El tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVEr reduce el contacto metal sobre metal dentro de la herramienta, lo que proporciona un funcionamiento más silencioso, un rendimiento más suave y una mayor durabilidad sobre un impacto estándar
  • El par sostenido más largo ofrece tiempos de accionamiento similares en la aplicación que la mayoría de los controladores de impacto 12V
  • El funcionamiento hasta 2X más silencioso hace que esta herramienta sea ideal para espacios ocupados
  • La longitud de cabezal compacta y el tamaño compacto de la batería proporcionan más acceso que los controladores de impacto de la competencia
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas ofrece la máxima potencia y una larga vida útil del motor
  • La inteligencia REDLINK Plus ℮ evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecarga o sobrecalentamiento
  • REDLITHIUM™ Las baterías ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos