Motion
SHAFT-5/8
SHAFT-5/8 Eje del rodillo de horquilla concéntrico - 0.6250 pulg. Eje, 1.1250 pulg. Diámetro de la cabeza, 3.0000 pulg. Longitud del eje, 0.5000 pulg. Longitud de la cabeza, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365709
No. Fabricante SHAFT-5/8
Precio121.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SHAFT-5/8 Eje del rodillo de horquilla concéntrico - 0.6250 pulg. Eje, 1.1250 pulg. Diámetro de la cabeza, 3.0000 pulg. Longitud del eje, 0.5000 pulg. Longitud de la cabeza, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365709
No. Fabricante SHAFT-5/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    0.8750 pulg.
  • Longitud del eje
    3.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Eje de alta resistencia SMITH-TRAX®
  • Código de armonización
    8482400000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    SHAFT-5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041262171
  • Material
    Acero al carbono de precisión
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    SHAFT-5/8
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    Eje Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041262171

Descripción general

Descripción del fabricante
CONCENTO DE SERIE DE SHAFT-5/8 PULGADAS PARA TRABAJOS PESADOS
  • Plazo estimado (7-14 días)