Motion
SHAFT-1-1/8
SHAFT-1-1/8 Eje del rodillo de horquilla concéntrico - 1.1250 pulg. Eje, 2.0000 pulg. Diámetro de la cabeza, 4.8750 pulg. Longitud del eje, 0.8750 pulg. Longitud de la cabeza, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365712
No. Fabricante SHAFT-1-1/8
Precio172.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SHAFT-1-1/8 Eje del rodillo de horquilla concéntrico - 1.1250 pulg. Eje, 2.0000 pulg. Diámetro de la cabeza, 4.8750 pulg. Longitud del eje, 0.8750 pulg. Longitud de la cabeza, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365712
No. Fabricante SHAFT-1-1/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1.2000 pulg.
  • Longitud del eje
    4.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8-12
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Eje de alta resistencia SMITH-TRAX®
  • Código de armonización
    8482400000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    SHAFT-1-1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041262201
  • Material
    Acero al carbono de precisión
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    SHAFT-1-1/8
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    Eje Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041262201

Descripción general

Descripción del fabricante
CONCEBIDO DE LA SERIE DE SHAFT-1-1/8 PULGADAS PARA SERVICIO PESADO
  • Plazo estimado (7-14 días)