Motion
SHAFT-2-3/4-E
SHAFT-2-3/4-E Eje del rodillo de horquilla excéntrico - 2.5000 pulg. Eje, 4.2500 pulg. Diámetro de la cabeza, 9.0000 pulg. Longitud del eje, 1.3750 pulg. Longitud de la cabeza, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365726
No. Fabricante SHAFT-2-3/4-E
Precio955.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SHAFT-2-3/4-E Eje del rodillo de horquilla excéntrico - 2.5000 pulg. Eje, 4.2500 pulg. Diámetro de la cabeza, 9.0000 pulg. Longitud del eje, 1.3750 pulg. Longitud de la cabeza, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365726
No. Fabricante SHAFT-2-3/4-E
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
Precio955.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Longitud del casquillo excéntrico
    4.4370 pulg.
  • Excentricidad
    0.60 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    4.2500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    2.3360 pulg.
  • Longitud del eje
    9.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.3360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    22.3 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • OD de buje excéntrico
    2.7500 pulg.
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Configuración excéntrica del eje para servicios pesados SMITH-TRAX®
  • Código de armonización
    8482400000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    SHAFT-2-3/4-E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041262850
  • Material
    Acero al carbono de precisión
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    SHAFT-2-3/4-E
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    Eje excéntrico Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041262850

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE SHAFT-2-3/4-E DE ALTA RESISTENCIA EN PULGADAS ECC
  • Plazo estimado (7-14 días)