Motion
SHAFT-10
Eje de rodillo de horquilla concéntrico métrico SHAFT-10 - Eje de 10 mm, Diámetro de cabeza de 18 mm, Longitud de eje de 55 mm, Longitud de cabeza de 10 mm, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365727
No. Fabricante SHAFT-10
Precio76.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje de rodillo de horquilla concéntrico métrico SHAFT-10 - Eje de 10 mm, Diámetro de cabeza de 18 mm, Longitud de eje de 55 mm, Longitud de cabeza de 10 mm, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365727
No. Fabricante SHAFT-10
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
Precio76.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18 mm
  • Tamaño hexagonal
    4 mm
  • Tamaño de rosca macho
    15 mm
  • Longitud de la rosca
    15 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Eje métrico de alta resistencia SMITH-TRAX®
  • Código de armonización
    8482400000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    SHAFT-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041259317
  • Material
    Acero al carbono de precisión
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    SHAFT-10
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    Eje métrico Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041259317

Descripción general

Descripción del fabricante
CONCEN SHAFT-10
  • Plazo estimado (7-14 días)