Motion
SHAFT-30
Eje del rodillo de horquilla concéntrico métrico SHAFT-30 - Eje de 30 mm, Diámetro de cabeza de 57.2 mm, Longitud de eje de 135 mm, Longitud de cabeza de 22 mm, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365731
No. Fabricante SHAFT-30
Precio195.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje del rodillo de horquilla concéntrico métrico SHAFT-30 - Eje de 30 mm, Diámetro de cabeza de 57.2 mm, Longitud de eje de 135 mm, Longitud de cabeza de 22 mm, Material de acero al carbono de precisión
Artículo MI #08365731
No. Fabricante SHAFT-30

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro de la cabeza
    57.2 mm
  • Tamaño hexagonal
    12.2 mm
  • Tamaño de rosca macho
    31 mm
  • Longitud de la rosca
    31 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30x3.5
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Eje métrico de alta resistencia SMITH-TRAX®
  • Código de armonización
    8482400000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    SHAFT-30
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041263468
  • Material
    Acero al carbono de precisión
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    SHAFT-30
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    Eje métrico Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041263468

Descripción general

Descripción del fabricante
CONCEN SHAFT-30
  • Plazo estimado (7-14 días)