Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.47 pulg.
- Longitud2.13 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Longitud total2.13 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Peso0.80 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/2-14
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante190627-8-10C
- Número de Upc del fabricante678146044785
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146044785
Descripción general
Descripción del fabricante
190627-8-10C ADAPTADOR 5/8
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad