Especificaciones
Detalles
- ColorTransparente
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353163290
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosMangueras de manipulación de materiales de poliuretano disipativo estático de grado alimentario de uso intensivo de la serie VOLT tope
- Aplicaciones típicasDescarga de camiones y vagones a granel, recogida de cenizas volantes, manipulación de materiales de grado alimentario - abrasivo de alta resistencia, manipulación de materiales - abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, transferencia de productos farmacéuticos, equipos de procesamiento de plástico, equipos de transporte neumático
- UPC_NO822353163290
- Presión de trabajo20 psi
Descripción general
- ¡Protección estática superior! - Una manguera Voltbuster de conexión a tierra adecuada no retiene una carga electrostática suficiente para crear una descarga de cepillo propagante. El material de la manguera, utilizando el cable de conexión a tierra integrado, muestra una constante de tiempo de caída de carga de <lt/> 1 segundo, según pruebas de laboratorio independientes. Materiales aptos para alimentos: el tubo de manguera cumple con los requisitos de la FDA. Cable de conexión a tierra integrado en la hélice externa para evitar la contaminación del material. Tubo de poliuretano de capa simple resistente a la abrasión extragrueso: proporciona una vida útil más prolongada de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos