Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4.5000 pulg.
- Diámetro total4.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónPintura de banda a metal, decapado, eliminación de sellador, preparación de superficies, preparación de superficies para pintura, preparación de soldadura, eliminación de decoloración de soldadura (acero inoxidable), eliminación de recubrimiento, eliminación de corrosión, desincrustado, eliminación de cascarilla de molino, eliminación de óxido, eliminación de pintura, decapado de pintura, preparación de pintura, eliminación de óxido
- Método de adjuntoOrificio central
- ColorMorado
- GradoExtra grueso
- Número de Upc del fabricante00638060055861
- Aplicación del materialEliminación de recubrimiento, desincrustado, eliminación de recubrimiento ligero, preparación de pintura, eliminación de pintura, preparación de metal antes de pintar, eliminación de óxido, eliminación de sellador, decapado de pintura, raspado previo a la pintura, pintura de banda a metal, limpieza de soldadura
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de montajeOrificio central
- UPC_NO00638060055861
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
- Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
- La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
- El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
- Resiste la carga para una acción de corte consistente
- Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.