Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubo del freno neumático
- Presión de estallido1400 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraEstabilizado por UV
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo350 psi
Descripción general
- Facilidad de corte
- Mayor flexibilidad y extensión
- Colores estándar y personalizados
- Resistencia superior a la abrasión
- Disponible en todos los tamaños estándar
- Rendimiento del flujo