Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10
- TamañoXXL
Details
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- AplicaciónGeneral, Industrial
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorAzul, negro, alta visibilidad
- Estilo de puñoPunto
- Tipo de manguitoPunto
- CorteA6
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Color del revestimientoAzul
- Material del revestimientoHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE - Poliuretano con mezcla de acero inoxidable
- Número de catálogo del fabricante2095-XXL (11)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013029486
- MaterialHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio, poliuretano
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- SerieHélice
- TipoGuantes
- UPC_NO810001791063
Descripción general
Descripción del fabricante
LAGARTO DE PLATAFORMA 2095-XXL LIZZIE FINO
- Tejido: capa exterior de HPPE y mezcla de vidrio de calibre 13 que proporciona 360° de protección ANSI/ISEA nivel de corte A6 Revestimiento: revestimiento de PU en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Exoesqueleto IR-X® Impact en el dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad que mantiene las manos seguras de los riesgos de golpes y golpes; proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Sillín reforzado para el pulgar Lavable