Motion
2095-L (9)

HEXARMOR
2095-L (9)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño L o 9 , Recubiertos de poliuretano, Puño de punto, Calibre 13g , HPPE, Acero, Mezcla de fibra de vidrio, Material de poliuretano
Artículo MI #08367644
No. Fabricante 2095-L (9)
Precio43.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2095-L (9)

Guantes de seguridad HexArmor - Tamaño L o 9 , Recubiertos de poliuretano, Puño de punto, Calibre 13g , HPPE, Acero, Mezcla de fibra de vidrio, Material de poliuretano
Artículo MI #08367644
No. Fabricante 2095-L (9)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    10
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Aplicación
    General, Industrial
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Azul, negro, alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Punto
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Corte
    A6
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Color del revestimiento
    Azul
  • Material del revestimiento
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano
  • Número de catálogo del fabricante
    2095-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013029462
  • Material
    HPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio, poliuretano
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Serie
    Hélice
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    810001798284

Descripción general

Descripción del fabricante
LAGARTO DE PLATAFORMA 2095-L LIZZIE FINO
  • Knit: 13-gauge HPPE and glass blend shell provides 360° of ANSI/ISEA cut level A6 protection Coating: PU palm coating provides superior grip and abrasion resistance Back-of-hand IR-X® Impact Exoskeleton™ with high-flex design keeps hands safe from smash and impact hazards; providing workers with ANSI/ISEA 138 Level 2 impact protection Reinforced thumb saddle Launderable