Motion
KIT820

New Pig
KIT820

Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Carro, capacidad de absorción de hasta 44.6 gal por kit
Artículo MI #08369625
No. Fabricante KIT820
Precio1,328.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
KIT820

Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Carro, capacidad de absorción de hasta 44.6 gal por kit
Artículo MI #08369625
No. Fabricante KIT820

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,328.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    155 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    Hasta 44.6 galones (EE. UU.)
  • Color
    Amarillo Hi-Viz
  • Tipo de contenedor
    Carro
  • Líquidos absorbidos
    Aceites, refrigerantes, disolventes, agua y universales
  • Incluye
    6 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 1 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM701), 100 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 1 - PIG Oil-Only Loose Absorbent (SA8010), 1 - 20 in W x 135' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Oil-Only Big Daddy Spill Caddy (MAT1821), 2 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 2 - Apron, 2 - Neoprene Glove, 1 - Dustpan/Broom, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Instructions & 1 - 27.5 in L x 29.75 in W x 50.25 in H Cart

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT820 BANDEJA GRANDE DE DERRAMES DE DADDY

You May Also Like