Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Función2 posición doble
- Tipo de tuberíaCon puerto lateral (o ninguno en caso de que no haya subplaca)
- SerieVFS
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
VFS4200-3FZ-04N
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C