Motion
713DGU/3XL
Guantes resistentes a los cortes Barracuda® - Tamaño 3X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #08370193
No. Fabricante 713DGU/3XL
Precio9.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Barracuda® - Tamaño 3X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de HPPE
Artículo MI #08370193
No. Fabricante 713DGU/3XL
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
Su precio$9.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al desgarro Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE

Descripción general

Descripción del fabricante
713DGU/3XL 3XLARGE GUANTES BRRCDA DE ALTA RESOLUCIÓN
  • La fibra HPPE resistente es diez veces más resistente que el acero y un 40 % más resistente que los tejidos mezclados
  • Excelente protección contra cortes en un guante cómodo
  • Carcasa de fibra de HPPE gris con revestimiento de poliuretano gris
  • Exterior de punto sin costuras
  • EN388 = 4542, ANSI A4
  • Color: gris
  • Aplicaciones: fabricación, manipulación de materiales, mantenimiento, automoción, construcción
  • Fabricante: West Chester

También puede gustarle