Motion
K030309SF

Gates
K030309SF

Cinturón FleetRunner® 85560023 Automotive Stretch Fit MICRO V, sección K, 3 costillas, 0.420 in de ancho, 31.50 in OAL, serie Stretch Fit
Artículo MI #08370326
No. Fabricante K030309SF
Precio35.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K030309SF

Cinturón FleetRunner® 85560023 Automotive Stretch Fit MICRO V, sección K, 3 costillas, 0.420 in de ancho, 31.50 in OAL, serie Stretch Fit
Artículo MI #08370326
No. Fabricante K030309SF
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
Precio35.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    31.50 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.420 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Ajuste elástico
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
K030309SF AJUSTE ELÁSTICO
  • La cuerda de tracción diseñada por Gates tiene la combinación necesaria de resistencia y flexibilidad con una cuerda de tracción de poliamida avanzada
  • Las nervaduras de banda de EPDM patentadas de alta ingeniería son extremadamente resistentes a la contaminación, el desgaste y las pastillas
  • El adhesivo especialmente formulado se fija literalmente al cordón, permitiendo que el cordón se alargue y se estire, pero nunca pierda tensión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo