Motion
302-0650D-LY/M
Chaleco para topógrafos ANSI Clase R 2 de malla Tech-Ready con once bolsillos en dos tonos, parte delantera inferior en negro Ripstop y acceso en forma de “D”
Artículo MI #08371514
No. Fabricante 302-0650D-LY/M
Precio26.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco para topógrafos ANSI Clase R 2 de malla Tech-Ready con once bolsillos en dos tonos, parte delantera inferior en negro Ripstop y acceso en forma de “D”
Artículo MI #08371514
No. Fabricante 302-0650D-LY/M
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
Precio26.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314224980
  • Número de subdivisiones
    15
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314224980

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0650D-LY/M TIPO MEDIANO R, CLASE 2 ALTA
  • Malla de poliéster transpirable
  • La parte inferior negra antidesgarro ofrece una gran protección contra los desgarros y ayuda a ocultar la suciedad
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Ribete reflectante negro alrededor del orificio del brazo para mayor visibilidad y seguridad
  • Cierre con cremallera
  • Acceso con anilla D
  • Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos
  • 2 bolsillos inferiores con solapa
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 1 bolsillo interior inferior para bolígrafo