Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Opción de cuerpoRosca macho del extremo de la varilla
- Tipo de cuerpo32 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- Hecho a pedidoSí
- ImánSin imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Cilindro compacto no giratorio de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, brida de varilla, brida de cabezal y pie
- Capacidad de interruptor automático