Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Longitud44 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorAzul
- Descripción de construcciónCompatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Tipo de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto18
- Material del revestimientoPolyKor X7
- Número de Upc del fabricante616314266089
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314266089
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La capa exterior mezclada de PolyKor de tecnología X7™ es superligera y fina, ofreciendo una resistencia al corte y durabilidad excepcionales en una configuración de revestimiento fino
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
- El revestimiento de nitrilo de doble inmersión en toda la mano ayuda a mantener las manos secas, prolonga la vida útil del guante y proporciona una excelente resistencia a la abrasión
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación