Motion
22336KEJW33C3

TIMKEN
22336KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08372144
No. Fabricante 22336KEJW33C3
Precio8,703.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22336KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08372144
No. Fabricante 22336KEJW33C3
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
Precio8,703.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    126 mm
  • Peso
    142.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796359253
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    223
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796359253

Descripción general

Descripción del fabricante
22336KEJW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno