Motion
NH200480AN2PCZ-K1

NSK
NH200480AN2PCZ-K1

Ensamblaje de riel guía lineal de la serie NH/NS—Longitud del riel (mm): 480, forma de bola deslizante: AN, número de bolas deslizantes: 2
Artículo MI #08373098
No. Fabricante NH200480AN2PCZ-K1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NH200480AN2PCZ-K1

Ensamblaje de riel guía lineal de la serie NH/NS—Longitud del riel (mm): 480, forma de bola deslizante: AN, número de bolas deslizantes: 2
Artículo MI #08373098
No. Fabricante NH200480AN2PCZ-K1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NH200480AN2PCZ-K1 G=20MM GUÍA LINEAL
  • Diseño de alta velocidad con clasificación de carga extremadamente alta
  • Alto nivel de precisión en diferentes clases
  • Función de autoalineación que admite la desalineación y minimiza las cargas internas
  • Funcionamiento silencioso
  • Varias categorías de precarga
  • NSK K1™ es un dispositivo de lubricación que combina aceite y resina en una sola unidad
  • La resina porosa contiene una gran cantidad de aceite lubricante
  • A medida que la guía lineal opera, se proporciona aceite nuevo a las superficies de contacto
  • Fabricante: NSK
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos