Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correaSPA
- Gama de orificios de casquillosDe 25 a 75 mm
- Face Width50 mm
- Length Through Bore51 mm
- Outside Diameter305.60 mm
- Ancho general51 mm
- Diámetro de paso300 mm
- Peso8.2 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
Descripción general
Descripción del fabricante
TB SPA300/3 OPTIBELT KS