Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre0.3100 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.00016 lb
- Tamaño del cable0.0140 pulg.
Details
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800140310M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0180-014-0310-M MUELLE DE COMPRESIÓN