Motion
9150-52850
Parasol Arc, lente, soporte y casco - 40 cal/cm2
Artículo MI #08378160
No. Fabricante 9150-52850
Precio1,408.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parasol Arc, lente, soporte y casco - 40 cal/cm2
Artículo MI #08378160
No. Fabricante 9150-52850
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
Precio1,408.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Parasol Arc, lente, soporte y casco - 40 cal/cm2
  • Descripción Palabra clave
    Ropa Arc
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    616314137983
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314137983

Descripción general

Descripción del fabricante
9150-52850 PARASOL, LENTE, SOPORTE Y
  • Incorpora una lente de protección ARC absorbente de UV e IR que proporciona protección de hasta 40 cal/cm2; reemplazable
  • La ventana de tinte verde está recubierta con una superficie interna permanente antivaho
  • La lente se extiende 3" desde la cara para adaptarse a la protección respiratoria y ayudar a minimizar el empañamiento de la lente
  • La lente cumple la norma ANSI Z87.1
  • Se suministra con casco de seguridad dialéctrico y adaptador de casco duro

También puede gustarle