Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30.5 cm
- Peso del material13 oz
- Tamaño3XL
Detalles
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul marino
- DescripciónIdeal para trabajos eléctricos y de servicios públicos.
- Número de Upc del fabricante616314136160
- Material616314136160
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314136160
Descripción general
- Clasificación ARC: ATPV 40cal/cm2
- EPP 4 (HRC 4)
- Tejido FR de algodón/nailon de doble capa
- Cierre frontal de velcro
- Rosca de aramida de alta tenacidad
- Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
- No hay piezas metálicas en la prenda
- Cuello alzado protector
- Puños de punto de aramida
- NFPA 70E-2012
- ASTM F1506-10a
- ASTM F2178-12
- OSHA 29 CFR 1910.269
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación