Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad36.0000 pulg.
- Altura34.0000 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Peso348 lb
- Ancho36.0000 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo36 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo34 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo60 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga15000 lb
- MaterialAcero
- Número de estantesEstante inferior
- TipoMesa de trabajo de acero soldado extrarresistente
- Capacidad de peso15,000 lb
Descripción general
- Parte superior de acero reforzado calibre 7
- Parte superior reforzada con canal C estructural de 3" x 11/2"
- Capacidad de carga: 15,000 lb
- El estante inferior del calibre 12 tiene una capacidad de 500 lb
- Las patas están construidas con canal C de 3"
- Refuerzos del calibre 7
- Almohadillas con orificios de anclaje de 5/8" de diámetro
- Altura total: 34"
- Espacio libre debajo del estante inferior: 51/2" para permitir el acceso a la horquilla
- Todo soldado y listo para su uso inmediato