Motion
IR10
Termómetro infrarrojo de doble láser, 20:1
Artículo MI #08381800
No. Fabricante IR10
Precio196.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termómetro infrarrojo de doble láser, 20:1
Artículo MI #08381800
No. Fabricante IR10
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
Precio196.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.463 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Incorpora la capacidad de medición de temperatura superficial mediante emisión IR y también puede medir temperaturas masivas de aire, gas o líquidos utilizando una sonda estándar de tipo K • Los láseres de doble orientación ofrecen una determinación más precisa del área que se está probando • La resolución óptica (distancia hasta el punto) es 20:1 • Rango de medición para sondas de tipo IR y K de -40 a 1200-Degree Fahrenheit (-40 a 650-Degree Celsius) • No es un dispositivo médico; el termómetro NO está diseñado para su uso en personas o animales. • La emisividad ajustable de 0.1-1.0 ofrece flexibilidad para abordar múltiples aplicaciones • Pantalla brillante con retroiluminación para trabajar en condiciones de iluminación ambiental baja • Parámetros estadísticos para eventos de medición - máx./mín./promedio/dif • Límites altos/bajos definibles por el usuario con alarmas sonoras y visuales cuando se superan los límites • Utiliza una batería alcalina de 9 voltios, con una vida útil de la batería de 8 horas de uso continuo con láser y retroiluminación encendidas

Descripción general

Descripción del fabricante
IR10 TERMÓMETRO INFRARROJO
  • Incorpora la capacidad de medición de temperatura superficial mediante emisión IR y también puede medir temperaturas masivas de aire, gas o líquidos utilizando una sonda estándar tipo K
  • Los láseres de doble orientación ofrecen una determinación más precisa del área que se está probando
  • La resolución óptica (distancia hasta el punto) es 20:1
  • Rango de medición para sonda IR y de tipo K de -40 a 1200-Degree Fahrenheit (-40 a 650-Degree Celsius)
  • No es un dispositivo médico; el termómetro NO está diseñado para su uso en personas o animales.
  • La emisividad ajustable de 0.1-1.0 ofrece flexibilidad para abordar múltiples aplicaciones
  • Pantalla retroiluminada brillante para trabajar en condiciones de iluminación ambiental baja
  • Parámetros estadísticos para el evento de medición: máx./mín./promedio/diferencial
  • Límites altos/bajos definidos por el usuario con alarmas sonoras y visuales cuando se superan los límites
  • Utiliza una batería alcalina de 9 voltios, con una vida útil prevista de la batería a las 8 horas de uso continuo con el láser y la retroiluminación encendidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo