Especificaciones
Dimensions
- Longitud16 in
- Grosor0.5 in
- Ancho44.875 in
Details
- Material de corteBimetal
- Incluye(1) Hoja de sierra de banda
- Calidad del materialMultipropósito
- Tpi10
Descripción general
Descripción del fabricante
48-39-0540 BANDSAW BL BIMET 10T 44-7/8
- Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
- Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
- Larga vida útil: el acero de soporte de aleación proporciona una mayor vida útil de la cuchilla
- Versatilidad: diseñada para cortar materiales comunes de 5/16 pulg. a 1/2 pulg. de grosor