Especificaciones
Dimensiones
- Peso7.360 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El tamaño de la carcasa entre un 33 % y un 50 % más pequeño proporciona un mejor aspecto y ajuste que las carcasas de tamaño y caudal nominal de la competencia
- El robusto diseño del poste central del cartucho elimina las voluminosas placas de soporte, lo que facilita el acceso a los componentes internos de la carcasa
- Los prácticos diseños de cubierta permiten cambiar fácilmente los elementos
- Fabricado con acero al carbono, el acero inoxidable 304 o 316L ofrece una protección eficaz contra la corrosión
- El diseño del código ASME cumple con altos estándares de calidad y rendimiento