Motion
373 CINTA ADHESIVA ESCOCESA PARA SELLADO DE CAJAS 373 TRANSPARENTE, 48MM X 100 M, 36 POR CAJA A GRANEL

3M
373 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR, 48MM X 100 M, 36 PER CASE BULK

Scotch® Cinta de sellado de cajas 373, transparente, 48 mm x 100 m, 36/caja
Artículo MI #08382475
No. Fabricante 373 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR, 48MM X 100 M, 36 PER CASE BULK
Precio40.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
373 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR, 48MM X 100 M, 36 PER CASE BULK

Scotch® Cinta de sellado de cajas 373, transparente, 48 mm x 100 m, 36/caja
Artículo MI #08382475
No. Fabricante 373 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR, 48MM X 100 M, 36 PER CASE BULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    109.36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    60 pulg./lb
  • Grosor
    2.5 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006181682
  • Número de Upc del fabricante
    00021200730795
  • UPC_NO
    00021200730795

Descripción general

Descripción del fabricante
373 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 373 TRANSPARENTE,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje de alto rendimiento para aplicaciones severas en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia al desgarro y a la división de bordes, ideal para el comercio electrónico y los envíos de paquetes individuales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos