Motion
7300 3M PELÍCULA DE ENMASCARAMIENTO DE PINTURA A ALTA TEMPERATURA TRANSLÚCIDA 48" X 1500' 2.0 MI

3M
7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 48" X 1500' 2.0 MI

3M™ Película de enmascaramiento de pintura para alta temperatura 7300 Translúcida, 48 pulg. x 1500 pies, 2.0 mil, 1 rollo por caja, 16 rollos por palé
Artículo MI #08382489
No. Fabricante 7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 48" X 1500' 2.0 MI
Precio3,325.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 48" X 1500' 2.0 MI

3M™ Película de enmascaramiento de pintura para alta temperatura 7300 Translúcida, 48 pulg. x 1500 pies, 2.0 mil, 1 rollo por caja, 16 rollos por palé
Artículo MI #08382489
No. Fabricante 7300 3M HIGH TEMPERATURE PAINT MASKING FILM TRANSLUCENT 48" X 1500' 2.0 MI
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
Precio3,325.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1500 pies
  • Peso
    62 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para preparación de pintura - Enmascaramiento para pintura
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00048011580715
  • UPC_NO
    00048011580715

Descripción general

Descripción del fabricante
7300 3M ENMASCARAMIENTO DE PINTURA A ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona con fiabilidad a temperaturas de hasta 310°F
  • El diseño flexible y suave proporciona cobertura resistente a los arañazos y adaptabilidad
  • Una sola bobina en rollos de ancho definitivo
  • Elimina la contaminación de la fibra voladora que puede ocurrir con productos de papel fibroso
  • El diseño sin adhesivo ayuda a crear líneas de pintura afiladas
  • El uso típico incluye una herramienta dispensadora