Motion
7000000442

3M
7000000442

Roloc™ Almohadilla de soporte de disco Finesse-It : 1.2500 pulg. de diámetro de la almohadilla, 5/8-11 pulg. de tamaño de la rosca, negra
Artículo MI #08382491
No. Fabricante 7000000442
Precio19.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000000442

Roloc™ Almohadilla de soporte de disco Finesse-It : 1.2500 pulg. de diámetro de la almohadilla, 5/8-11 pulg. de tamaño de la rosca, negra
Artículo MI #08382491
No. Fabricante 7000000442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    6.3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.017 lb
  • Ancho
    6.3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Acabado de pintura, preparación/reparación de acabado AOEM
  • Color
    Negro
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    60440238693
  • Número de Upc del fabricante
    00051111501986
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051111501986

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE LIJADO ROLOC 02345 3M FINESSE-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fijación rápida para 3M™ discos de lijado Stikit para usar en herramientas orbitales aleatorias
  • Diámetro más pequeño ideal para abordar pequeños defectos y acceder a áreas de difícil acceso
  • La espuma de densidad media con cara de caucho negro proporciona una nivelación eficaz de los defectos de pintura
  • El sistema de acoplamiento de cambio rápido 3M™ Roloc™ proporciona un cambio rápido de pastillas para procesos de acabado de varios pasos
  • Los discos de lijado se venden por separado